Prix : 35 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces casiers N-Series disposent de panneaux en reliefs explosion intégré à l’arrière de chaque casier - détourner les forces destructrices du personnel et des installations en cas d’inflammation/explosion de la batterie stockée.
Caractéristiques du produit
Caractéristiques du produit
- 11-calibre en acier soudée, construction durable
- Fournit un puisard conforme de déversement, réunion EPA et l’obligation de l’UFC
- FM approuvé
- 54" large verrouillable, charnières de portes avec à l’intérieur communiqué fournit une sécurité accrue
- Inclut une garantie limitée de 1 an
- Caillebotis galvanisé au-dessus un puisard conforme de déversement
- Ventilation passive
- Cosse de mise à la terre extérieur
- Point d’ancrage
- NFPA 704 placard
Poids &Dimensions
- Profondeur 5' 10 » pi
- Largeur 11' 11 » pi
- Hauteur intérieure 6' 10 » pi
- Dimensions de la porte 54 po x 80 po
- Profondeur intérieure 5' 2 » pi
- Hauteur 8' 2 » pi
- Capacité de poids 4800 lbs (2 181,82 kg)
- Poids 2600 lbs (1 181,82 kg)
- Largeur intérieure 9' 5 » pi
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 440 gal (1665,58 l)
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 1
- Type Bâtiment d’entreposage des matières dangereuses non combustibles
- Portes Porte simple 1
- Capacité de puisard 218 gallons
- Quantité par paquet 1
- Marque Denios
- Matériau Acier soudé
- Numéro de référence du fabricant N05-3020
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM approuvé, EPA conforme, UFC
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Denios N-Series 11' 11" W x 5' 10" D x 8' 2 « H, bâtiment de stockage extérieur incombustibles pour 8 fûts
35509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit