Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB604142

Global Industrial Déshumidificateur à dessiccant ™, 105 pintes, 115 V

Description du produit
✓ Fonctionne à des températures aussi basses que -4 °F
✓ Élimine jusqu'à 105 pintes d'humidité par jour
✓ Empilez jusqu'à trois unités pour une capacité de séchage maximale

Éliminez rapidement l'humidité avec le Global Industrial Déshumidificateur à dessiccant ™. Cet appareil est conçu pour les environnements commerciaux et industriels, ainsi que pour tout lieu présentant une forte humidité ambiante. Il est équipé d'une roue d'absorption d'humidité rotative qui agit en continu pour éliminer l'humidité. L'air aspiré traverse la roue, qui absorbe la quasi-totalité de l'humidité, créant ainsi un flux d'air sec. Cet air est ensuite rejeté, tandis qu'un second ventilateur propulse un flux d'air distinct à travers un système de résistances chauffantes, puis à nouveau à travers la roue. La température plus élevée de l'air, en traversant la roue, chasse l'humidité et l'expulse sous forme d'air chaud et humide. Ce processus se répète en continu grâce à la rotation de la roue. Conduit de sortie externe vendu séparément. Prise 115 V/15 A incluse. Certifié ETL et cETL. Garantie limitée d'un an.

PRIX PROMOTIONNEL
$4,839.00

était $5379.00
Économisez $540.00 (10%)
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
Largeur18-1/2 po
Profondeur26-1/2 po
Hauteur15-1/2 po
Poids82 lb
Longueur du cordon10 ft
Zone de couverture1000 pieds carrés

Détails du produit

Déshumidification en pintes par jour105
TypeSéchoir à dessiccant Déshumidificateur
Température minimale-4 °F
CFM250 CFM
Capacité nominale AHAM à 80 °F/60 % HR105 pt
Nombre de vitesses1
Intensité de courant12.5 A
Température maximale104 °F
Puissance1450 W
Tension115 V
ContrôleMarche/Arrêt
MatérielMétal
CaractéristiquesFonctionnement silencieux, ampèremètre et compteur horaire intégrés
Référence fabricant604142
décibels60
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsHomologué ETL pour les États-Unis et le Canada