Prix : 72,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La LM-30 DeskBrite™ 300 est une lampe de bureau 2x Aspheric COB LED Magnifier avec un objectif spot d’alimentation 5x. Cette lampe de bureau dispose de quatre lumières LED COB super lumineuses avec un couvercle diffusif. Les diffuseurs de lumière fonctionnent pour éliminer les points chauds LED, en mélangeant et en répartissant uniformément la lumière. Les LED COB sont plus lumineuses que les LED traditionnelles, offrent une plus grande uniformité des lumières et consomment moins d’énergie. Sa grande lentille acrylique asphérique cristalline de 4,3 « offre une grande zone de visualisation pour tout passe-temps. Les loupes d’objectif asphérique permettent un grossissement et une clarté d’image accrus tout en réduisant considérablement la distorsion bord à bord.
La lampe de bureau DeskBrite™ 300 LED Magnifier dispose également d’un col d’oie flexible qui vous permet de positionner la loupe là où vous en avez besoin. Perfect low vision reading aid for books, menus, magazines, newspapers, etc. Versatile hands-free magnifier for crafts, hobby, inspection, and tasks such as model building, soldering, jewelry design, needlepoint, sewing, quilting, coin and stamp collecting, and much more The DeskBrite™ 300 LED Magnifier Desk Lamp uses USB-C to US wall adapter with 6-foot cord or can be powered by using 3 AA batteries (not included).
La lampe de bureau DeskBrite™ 300 LED Magnifier dispose également d’un col d’oie flexible qui vous permet de positionner la loupe là où vous en avez besoin. Perfect low vision reading aid for books, menus, magazines, newspapers, etc. Versatile hands-free magnifier for crafts, hobby, inspection, and tasks such as model building, soldering, jewelry design, needlepoint, sewing, quilting, coin and stamp collecting, and much more The DeskBrite™ 300 LED Magnifier Desk Lamp uses USB-C to US wall adapter with 6-foot cord or can be powered by using 3 AA batteries (not included).
Poids &Dimensions
- Largeur 6,5 po (16,51 cm)
- Hauteur 9,3 po (23,62 cm)
- Poids 1,94 lbs (.88 kg)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- grossissement 2 x 5 x lentilles Spot
- Marque Carson optique
- Quantité par paquet 1
- Taille de l’objectif 4,0 %"
- Type de pile requis AA
- Type d’objectif Asphérique
- Numéro de référence du fabricant LM-30
- Couleur Noir
- Nombre de piles requises 3
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Carson DeskBrite Aspheric Magnifier & Lampe de bureau, 4 « , 300 COB LED éclairé 2x Puissance, Noir
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit