Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



ShopSol

Référence :WBB1602617

Référence fabricant : 3010006

Chariot de travail Shopsol Detailing, capacité 500 lb - Acier noir/vinyle - 3010006

Description du produit
Chariot de finition. Conçu pour les travaux de finition et d'alignement à faible hauteur. Double barre de soutien à l'arrière. Géométrie du siège soigneusement étudiée. Siège et dossier rembourrés de vinyle. Châssis en acier tubulaire de 1" soudé par enveloppe. Plateau porte-outils intégré avec porte-gobelet. Roulettes industrielles à axe fixe de 3".

PRIX
$579.00

1
1
Expédié sous 90 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur32 yards
Largeur16 po
Hauteur18 po
Poids20 lb
Diamètre de la roue3 po

Détails du produit

TypeChariot de nettoyage
CouleurNoir
Capacité300 lb.
MatériauAcier/vinyle
DescriptionChariot de nettoyage
Référence fabricant3010006
Nombre de roulettes4
MarqueShopSol