Prix : 209,95 $
Caractéristiques :
- Vitesse variable d’activation de mouvement et contrôle d’inversion pour un contrôle précis de fixation
- Mouvement Activé Vitesse variable 0-430 tr/min pour attacher dans le bois, le plastique et le métal de jauge légère
- La poignée à deux positions réglable permet de fonctionner en ligne ou en poignée de pistolet
- Permet le contrôle lors de l’achèvement des applications de fixation légère
- Permet l’éclairage dans les zones confinées sans ombre
- L’état de charge de la batterie sur l’outil permet aux utilisateurs finaux de savoir quand charger des paquets
- Permet un changement rapide de bit de tournevis et tient des bouts de bits de 1"
- Le pack de batterie 8V MAX permet une durée de fonctionnement plus longue et se recharge en une heure
- chargeur de 1 heure
- (2) 8V MAX batteries compactes
- Kit Bag
Poids &Dimensions
- Poids 1,1 lbs (.5 kg)
- Taille du mandrin 1/4 en
- Couple de serrage 23 lb-po
Détails du produit
- Type de batterie Lithium-Ion
- Nombre de piles incluses 2
- Kit Kit
- Tension 8 V
- Description Tournevis électrique sans fil
- Base d’ACC Oui
- Comprend (2) batteries, chargeur, sac
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Type Tournevis gyroscopique
- Marque DeWalt
- Style Poignée pivotante
- T/mn maximum 430 tr/min
- Numéro de référence du fabricant DCF680N2
Garantie
- Garantie 3 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
52,95 $
109,95 $
DeWALT® 20V MAX XR Kit de cloueuse de finition sans fil inclinée, calibre 15, Li-Ion
Article nº : B2428584
Pas encore évalué
725,00 $
Lunettes de sécurité ™ sport et sport, anti-brouillard, objectif clair, cadre rouge
Article nº : 708402CLA
Pas encore évalué
5,90 $
PIP® 33-G125/XL G-Tek® GP General Duty Nylon Glove, Polyurethane Coated, Gray, XL
Article nº : B2274120
Pas encore évalué
47,95 $
Kit DeWALT DCF680N2 8V MAX Gyroscopic Screwdriver Kit
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires