Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ajoutez de la polyvalence à votre boîte à outils avec le MAX de 1820 volts DEWALT DCA20 adaptateur outil 18-Volt. Cet adaptateur vous permet d’utiliser sélectionné DEWALT 20 volts MAX batteries Lithium Ion slide pack avec outils 18 volts DEWALT. Maintenant, vous n’avez pas de compromis quand il s’agit de batteries ou d’acheter des outils en double.
- Compatible avec la plupart des outils 18 volts DEWALT
- Permet d’utiliser 20 volts MAX compacts batteries dans la plupart des outils 18 volts DEWALT
- Nécessite l’utilisation du chargeur de MAX 20 volts DEWALT
- Adaptateur ne rentrera pas dans un chargeur 18 volts DEWALT
- Batterie et chargeur vendus séparément
- N’utilisez pas l’adaptateur avec batteries premium (DCB200, DCB204BT, DCB204, DCB205) 18 volts compact exercices DC970, DC759. Utiliser avec DCB201, DCB203, DCB203BT batteries compactes
- Cet adaptateur ne fonctionnera pas avec 20V/60V FLEXVOLT Batteries
Détails du produit
- Type de batterie Non inclus
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 18,20 V
- Description 20V MAX * Adaper pour outils 18V
- Système de batterie 20V MAX
- Batterie incluse Non
- Chargeur inclus Non
- Type Adaptateur de tension d’alimentation outil batterie
- Quantité par paquet 1
- Marque DeWalt
- Série 20V MAX
- Numéro de référence du fabricant DCA1820
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
439,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 246,00 $ plus
DEWALT DCA2203C 18-Volt à 20-Volt MAX Lithium-ion Battery Adapter Kit pour 18-Volt Tools 2 Pack
Article nº : B2230126
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
345,95 $
comparer les élémentsDeWALT® DCA1820 MAX 20 volts au Lithium-Ion batterie adaptateur pour outils 18 volts
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires