Prix : 595,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le DCH273P2 20V Max XR Brushless 1" Rotary Hammer est un foret haute performance alimenté par un moteur sans brosse DEWALT et un mécanisme d'ingénierie allemand durable qui délivre 2,1 joules d'énergie d'impact. Associé à sa conception de poids léger et à sa technologie SHOCKS® Active Vibration Control®, ce marteau est idéal lorsqu'il est utilisé dans des applications aériennes. Le DCH273P2 est l'extraction de poussière prêt pour le D25303DH.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Moteur sans brosse pour une durée de vie prolongée et une durabilité
- 2,1 l'énergie d'impact de joules fournit la puissance filaire sans le cordon
- Rapport puissance/poids exceptionnel, se traduit par une productivité supérieure.
- L'embrayage de l'usine réduit les réactions soudaines et élevées de couple si des bourrages de bits
- SHOCKS - Le contrôle actif des vibrations réduit les vibrations ressenties par l'utilisateur aux poignées. Une fonction Effectuer et protéger.
- Crochet utilitaire rétractable pour la pendaison pratique
- Une conception ergonomique optimisée offre une expérience exceptionnelle de forage aérien.
- Extrait de poussière prêt. Utilisation avec D25303DH.
Poids &Dimensions
- Poids 5,4 lbs
- Taille du mandrin 1 1/8 en
Détails du produit
- Kit Outil simple
- Tension 20 V
- Description 20V MAX XR Li-Ion 1 po. Marteau rotatif L-Shape Sans fil SDS-plus brosse
- Chargeur Vendu séparément
- Chipping Oui
- Type Sans fil
- Marque DeWalt
- Énergie d’impact 2,1
- Taux d’impact (BPM) 0 - 1 100
- Vitesse 0 - 1 100 tr/min
- Style Marteau rotatif
- Numéro de référence du fabricant DCH273B (En)
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 3
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
395,95 $
DeWALT® 20V MAX XR Kit de cloueuse de finition sans fil inclinée, calibre 15, Li-Ion
Article nº : B2428584
Pas encore évalué
729,00 $
DeWALT DCH273B 20V MAX XR Li-Ion 1 po. Marteau rotatif Sans fil SDS-plus Brushless L-Shape (Tool-Only)
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires