Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le 280Pro DWL est un niveau numérique étanche intégré avec la technologie avancée de LED/OLED permettant l’affichage plus brillants. Il est également conçu pour les spécifications rigoureuses de IP65/67 - eau, poussière, choc & geler preuve et la large gamme de températures permettant de haute performance et de fiabilité dans l’environnement de travail les plus difficiles. Le 280Pro DWL est un outil de mise à niveau indispensable pour les professionnels et les commerçants.
Poids &Dimensions
- Portée 0° - 90, 4 x 90° (360°)
Détails du produit
- résolution 0,05° (1 mm/M)
- Nombre de batteries 3
- Type de batterie Lithium-Ion
- Marque Digi-Pas
- Description Niveau numérique Torpedo
- Numéro de référence du fabricant DWL-280Pro
- Précision (+/-)0,05 à 0 et 90, (+/-)0,2 à 1-89 °F
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jim
Date de : Mai 30, 2018
-
Reviewer : Mark
Date de : Janvier 18, 2017
Votre commentaire :
Sur réception, une inspection visuelle a été réalisée et la construction du niveau torpille était hors pair, c'est-à-dire en alliage d’aluminium, résistant aux chocs se termine, construction imperméable à l’eau, gel gratuits flacons, lectures de capacités numériques de mm/M % et pente degrés. Capacité sonore est une grande fonctionnalité pour ce produit aussi bien.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Niveau numérique du Torpedo DWL-280PRO Digi-Pas®
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit