Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Digi-Pas® est un fabricant leader de niveau numérique avec une gamme complète de niveaux numériques avec plus ou moins précises pour les professionnels de l’ingénierie et de commerce ainsi que les utilisateurs DYI. Digi-Pas® niveaux permettent de mesurer les angles numériquement, par voie électronique et avec un nombre réel, à chaque angle, tous les degrés 360 d’un cercle complet. Alors met en place un plan de machine, installation d’un pont, la rampe, s’étendant d’un toit ou déterminer combien un vieux plancher a fléchi est plus précise, plus simple et beaucoup moins de temps. Digi-Pas® niveaux sont simples à utiliser. Suffit d’appuyer sur le bouton marche/arrêt et vous verrez l’angle de n’importe quelle surface avec une précision de la virgule décimale. Le DWL680PRO est un IP65 preuve standard 24" aluminium rainure en V boîte niveau d’eau avec un module numérique. Le module numérique intègre un niveau élevé de choc et impact résistance conçu pour tout site de travail exigeants. Le DWL680PRO affiche des angles en degrés, % de pente, mm/mètre ou pouce/ft. Ce modèle a une précision de 0,05 à 0 et 90° et 0,2 degrés dans tous les autres angles. Avec écran OLED lumineux, il peut être utilisé dans des conditions de travail visibilità faible ou même dans l’obscurité. La fonction d’affichage numérique inversé signifie ne plus vous essayez de lire un angle à l’envers. Une fonctionnalité de vibreur, bip sonore à 0 et 90°. La fonction hold gèle l’affichage de l’angle sur l’écran OLED.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Haute précision de 0,05 à 0 et 90° et 0,2 degrés tous les autres angles avec affichage commutable entre degrés (°), être incliné (%), mm par mètre ou pouce par pied
- IP65 certifié - eau, chocs, poussière et geler la preuve
- Utilisations écran OLED qui est plus mince et plus léger que les LCD traditionnel et en conditions de faible éclairage ambiantes, un écran OLED permet d’obtenir un ratio de contraste plus élevé.
- Fonction d’affichage numérique inversé
- L’utilisateur peut facilement recalibrer avec aucun montages spéciaux requis.
- Digipas niveaux sont garanties à l’acheteur original est exempt de tout vice de fabrication et de matériel. Nous remplacerons toute pièce défectueuse dans des conditions normales et appropriées dans un délai de 1 ans à compter de la date d’achat.
Poids &Dimensions
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Portée 0° - 90, 4 x 90° (360°)
Détails du produit
- Nombre de batteries 4
- résolution 0,05° (1 mm/M)
- Température de fonctionnement -20° C à + 60° C (-4° F à + 140° F)
- Type de batterie Lithium-Ion
- Marque Digi-Pas
- Description Niveau numérique robuste imperméable à l’eau
- Numéro de référence du fabricant DWL-680PRO
- Précision ±0,05 à 0 & 90, ±0,2 à 1-89 °F
- Couleur Argent
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jeremy
Date de : Janvier 12, 2017
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Digi-Pas® DWL-680PRO imperméable à l’eau lourde niveau numérique
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit