Prix : 66,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milwaukee DIAMOND MAX™ Diamond Grit Hole Saw 3 PC Set, 49-56-0500
Choisissez les scies à trous Milwaukee® Diamond MAX™ pour une durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue lors de la coupe de carreaux, de pierres et de verre. Les scies à trous Diamond MAX™ offrent les meilleures performances de leur catégorie, avec des diamants de qualité supérieure pour une résistance maximale à la chaleur et à la rupture. Un brasage amélioré offre une rétention supérieure du diamant lors de la coupe de matériaux durs et abrasifs. La scie à trous Diamond MAX™ a une tige hexagonique à changement rapide de 1/4 « et dispose d’une grande fente d’éjection de limace. Conçu comme la solution de coupe unique pour toutes les applications de carreaux, de pierres et de verre, Diamond MAX™ offre le coût par trou le plus bas du marché. Polyvalent: Idéal pour couper les trous d’ancrage et de dégagement dans toutes les tuiles, le verre et les pierres telles que la porecelain et le granit. Dispose d’une tige hexagonique à changement rapide de 1/4 « , résistante à la chaleur et d’une grande fente d’éjection de limace: offre un retrait facile de la fiche. Comprend 3 scies à trous Diamond MAX™: (1) 3/16 » (1) 1/4 » (1) 5/16 »
Choisissez les scies à trous Milwaukee® Diamond MAX™ pour une durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue lors de la coupe de carreaux, de pierres et de verre. Les scies à trous Diamond MAX™ offrent les meilleures performances de leur catégorie, avec des diamants de qualité supérieure pour une résistance maximale à la chaleur et à la rupture. Un brasage amélioré offre une rétention supérieure du diamant lors de la coupe de matériaux durs et abrasifs. La scie à trous Diamond MAX™ a une tige hexagonique à changement rapide de 1/4 « et dispose d’une grande fente d’éjection de limace. Conçu comme la solution de coupe unique pour toutes les applications de carreaux, de pierres et de verre, Diamond MAX™ offre le coût par trou le plus bas du marché. Polyvalent: Idéal pour couper les trous d’ancrage et de dégagement dans toutes les tuiles, le verre et les pierres telles que la porecelain et le granit. Dispose d’une tige hexagonique à changement rapide de 1/4 « , résistante à la chaleur et d’une grande fente d’éjection de limace: offre un retrait facile de la fiche. Comprend 3 scies à trous Diamond MAX™: (1) 3/16 » (1) 1/4 » (1) 5/16 »
Poids &Dimensions
- Profondeur de coupe 1,5 po (3,81 cm)
- Taille hexadécimale 1/4 po
- Diamètre du trou 3/16", 1/4 «, 5/16 »
Détails du produit
- Type Enduit de diamant
- Marque Milwaukee
- Quantité par paquet 3
- Description DIAMOND MAX™ Diamond Grit Hole Saw 3 PC Set
- Numéro de référence du fabricant 49 56-0500
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee DIAMOND MAX™ Diamond Grit Hole Saw 3 PC Set , 49-56-0500
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit