TAPIS DIAMOND TOP
Conçu pour le confort et la sécurité. Sa structure en mousse à cellules fermées de 1/2" d'épaisseur contribue à réduire
la fatigue des jambes et du dos, ce qui permet d'améliorer la productivité et la vigilance. La surface gaufrée en losanges
offre une surface de marche sûre, une bonne résistance à l'abrasion et un nettoyage facile.
Dimensions standard
Tapis Apache Mills Diamond Deluxe Soft Foot, épaisseur 1/2", dimensions 3' x 5', couleur noire
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$94.95
1
1
Expédié sous 14 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 5 ft |
| Largeur | 3 ft |
| Poids | 17 lb |
| Épaisseur | 2 po |
Détails du produit
| Type | Taille standard |
| Indice de résistance à l'humidité (humide/moite/sec) | Sec |
| Couleur | Noir |
| Matériau de surface | Vinyle |
| Série | Diamond Deluxe Soft Foot |
| Famille de couleurs de bordure | Noir |
| ESD | Non |
| Matériau de support | Mousse de PVC |
| Motif | Tôle larmée |
| Modulaire | Non |
| Edge | Biseauté |
| Antimicrobien | Non |
| Référence fabricant | 20570090030000500 |
| Antidérapant | Oui |
| Marque | Apache Mills |
Conformité et certifications
| Conditions environnementales | Industrie, salles blanches, maison et bureau |