Prix : 1 405,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Économique. Stakemdpour - aucun meurt à acheter ou à perdre. Connecteurs à compression sont UL et CSA certifié lorsqu’il est installé conformément aux instructions d’installation du fabricant. Large gamme disponible - sertissage #8-250 kcmil aluminium ou le cuivre. Coûte moins cher que de coûteux outils hydrauliques. Construction durable tout en acier de qualité. Conception unique poignée télescopique permet une augmentation. Au 250 kcmil, la TDM-250 nécessite moins de charge poignée que conventionnelle 250 kcmil outils nécessitent à 250 kcmil. Paramètres de l’outil facilement réglable. Easy-to-read paramètres sont fournis sur les plaques d’indice calibré, un pour l’aluminium et l’autre pour le cuivre, situé sur le côté de l’outil. Petite tête - pratique dans des espaces confinés. Plus simple utilisation de banc - surface usinée de tête plate permet de vous tenir l’outil librement en position de travail.
Poids &Dimensions
- Poids net 9,9
- Taille du fil Sertis #8 - 500 kcmil aluminium ou cuivre dans
- Longueur 27,4 po (69,6 cm)
Détails du produit
- Type Mécanique
- Applications Commercial, industriel, résidentiel, OEM
- Quantité par paquet 1
- Série de terminaux TDM
- Marque Penn-Union
- Description Outil de Compression mécanique Stakemdpour
- Terminal Style Stakemdpour
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TDM500
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Penn-Union TDM500, l’outil de Compression mécanique Stakemdpour - sertissage #8-500 kcmil alun. Ou en cuivre
1405,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit