Prix : 4 089,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Connectivité EMR
- Mains courantes « live »
- Plate-forme low profile
- Calcule l’indice de masse corporelle
- Haute capacité pour l’utilisation bariatrique
- Capacité: 1000 lb /454 kg
- Résolution: 0,2 lb / 0,1 kg
- Taille de la plate-forme: 26"W x 22"D x 3/5"H
- Tige de hauteur : Facultatif (Partie # STROD)
- Source d’alimentation : Adaptateur 100-240V inclus, batteries 6D (non incluses)
- Garantie : Garantie limitée de 2 ans, admissible à l’échelle facultativeSurance 2 ans prolongée
- Fonctions : Conversion LB/KG, verrouillage LB/KG, Indice de masse corporelle (IMC), Zéro, Tare, Hold/Release, Reweigh, Auto Zero, Auto Off, Heure/Date, Heure de sortie automatique variable, Option sonore audible/muette
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 50 po (127 cm)
- Longueur de la plate-forme 26 in (66,04 cm)
- Toise Facultatif (Partie # STROD)
- Largeur de la plate-forme 22 in (55,88 cm)
- Longueur 31 in (78,74 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 26 po x 22 po
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Lisibilité 0,2 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur 110-240V (inclus), batteries 6D (non inclus)
- Description Échelle de plate-forme bariatrique numérique de grande plate-forme
- interface Connectivité EMR
- Type Échelle bariatrique
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Compteur Santé O
- Roues Y
- Numéro de référence du fabricant 2101KL
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Health O Meter 2101KL Échelle de plate-forme bariatrique numérique 1000 x 0,2lb/454 x 0,1kg w/ Roues, Mains courantes
4089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires