Prix : 74,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Escali US180B numérique élégant pèse-personne, 400lb x 0,2 lb / 180 kg x 0,1 kg, plate-forme en acier inoxydable
Pèse-personne numérique élégant sont faites avec un design ultra-mince pour une présence discrète. Grand écran rétroéclairé bleu assure des données facilement visualisables, avec fonction de 10-secondes-maintien et instant mode pesage. Échelle s’allume et s’éteint automatiquement.
Caractéristiques :
Pèse-personne numérique élégant sont faites avec un design ultra-mince pour une présence discrète. Grand écran rétroéclairé bleu assure des données facilement visualisables, avec fonction de 10-secondes-maintien et instant mode pesage. Échelle s’allume et s’éteint automatiquement.
Caractéristiques :
- Capacité : 400 Lb ou Kg 180
- Avec précision les mesures à 0,2 Lbs ou 0,1 Kg
- Technologie Instant-On
- Grand facile de lire l’affichage rétro-éclairage
- Fonction de maintien utilisateur conviviale
- Conception ultra mince et seulement pouce (2 cm) de haut
- Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée
- 4 piles AAA incluses
- Dimensions : 12,3 %" x12,3 « x0,75 » (30 x 30 cm x 2 cm)
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 7-1/2" x 8-1/2"
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Hauteur 1-4/5 po (4,57 cm)
- Poids 4,28 lbs (1,95 kg)
- Lisibilité 0,2 kg
Détails du produit
- Tension 4 Piles AAA V
- Description Pèse-personne numérique avec plate-forme de SS
- Type Pèse-personne numérique
- Quantité par paquet 1
- Marque Escali
- Matériau Plastique industrielle
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : STEFANIE
Date de : Juillet 12, 2020
-
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Evrything semble fonctionner okexcept le taop sur démarrer. Je ne peux pas obtenir ce travail.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Escali US180B numérique élégant pèse-personne, 400lb x 0,2 lb / 180 kg x 0,1 kg, plate-forme en acier inoxydable
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires