Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pèse-personne numérique Extra Large écran lumineux. Les chiffres extra-large sur le pèse-personne XL rendent la lecture plus facile, et la pratique robinet-sur la plateforme permet à l’utilisateur d’exploiter la partie supérieure de la plate-forme pour allumer l’appareil. Une fois que le poids est mesuré, l’écran continue de montrer le poids après les étapes de l’utilisateur sur l’échelle.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Capacité : 440 Lb ou Kg 200
- Unités de mesure: Livres, Kilogrammes, Pierres
- Avec précision les mesures à 0,2 Lbs ou 0,1 Kg
- Extra Large lumineux d’affichage de 5 x 5 pouce (9 x 7 cm)
- Fonction de maintien utilisateur conviviale
- Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée
- Pile au lithium incluse
- Dimensions: 13,25 » x 12,5 » x 2 » (33cm x 31cm x 5cm)
Poids &Dimensions
- Unité de mesure lb, kg, st:lb
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Longueur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 12-1/2" x 13-1/4"
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Capacité de poids 440 lbs (200 kg)
- Poids 3,21 lbs (1,46 kg)
- Lisibilité 0,2 kg
Détails du produit
- Tension 2 Lithium V
- Description Pèse-personne numérique avec écran Extra Large
- Type Pèse-personne numérique
- Quantité par paquet 1
- Marque Escali
- Matériau Plastique industrielle
- Numéro de référence du fabricant XL200
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GERALD
Date de : Mai 20, 2021
-
Reviewer : GLENTICE F
Date de : Octobre 16, 2020
Votre commentaire :
J’aime les grands chiffres que vous pouvez lire -
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Le rétroéclairage serait souhaitable pour les gens à basse vision comme moi. Bien que les chiffres soient assez grands, ils ont besoin de plus de contraste.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Escali XL200 pèse-personne Digital avec affichage extra-large, 440lb x 0,2 lb / 200 kg x 0,1 kg, blanc
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires