Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Escali XL200 pèse-personne Digital avec affichage extra-large, 440lb x 0,2 lb / 200 kg x 0,1 kg, blanc

Escali XL200 pèse-personne Digital avec affichage extra-large, 440lb x 0,2 lb / 200 kg x 0,1 kg, blanc

Article nº : WBB480581

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 109,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Escali US180B numérique élégant pèse-personne, 400lb x 0,2 lb / 180 kg x 0,1 kg, plate-forme en acier inoxydable

Escali US180B numérique élégant pèse-personne, 400lb x 0,2 lb / 180 kg x 0,1 kg, plate-forme en acier inoxydable

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Pèse-personne numérique Extra Large écran lumineux. Les chiffres extra-large sur le pèse-personne XL rendent la lecture plus facile, et la pratique robinet-sur la plateforme permet à l’utilisateur d’exploiter la partie supérieure de la plate-forme pour allumer l’appareil. Une fois que le poids est mesuré, l’écran continue de montrer le poids après les étapes de l’utilisateur sur l’échelle.

Caractéristiques :

  • Capacité : 440 Lb ou Kg 200
  • Unités de mesure: Livres, Kilogrammes, Pierres
  • Avec précision les mesures à 0,2 Lbs ou 0,1 Kg
  • Extra Large lumineux d’affichage de 5 x 5 pouce (9 x 7 cm)
  • Fonction de maintien utilisateur conviviale
  • Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée
  • Pile au lithium incluse
  • Dimensions: 13,25 » x 12,5 » x 2 » (33cm x 31cm x 5cm)


Poids &Dimensions

  • Unité de mesure lb, kg, st:lb
  • Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Longueur 13-1/4 po (33,66 cm)
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 12-1/2" x 13-1/4"
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Capacité de poids 440 lbs (200 kg)
  • Poids 3,21 lbs (1,46 kg)
  • Lisibilité 0,2 kg

Détails du produit

  • Tension 2 Lithium V
  • Description Pèse-personne numérique avec écran Extra Large
  • Type Pèse-personne numérique
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Escali
  • Matériau Plastique industrielle
  • Numéro de référence du fabricant XL200
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : GERALD

    Date de : Mai 20, 2021

    N’a plus peur de marcher sur l’échelle
    Votre commentaire :
    Mon article est arrivé bien en avance sur le calendrier et en parfait état. Il était très facile à préparer pour une utilisation et également très facile à utiliser. C’est exactement ce dont j’ai besoin. J’ai été particulièrement attiré par les grands nombres d’affichage de poids, la facilité d’allumer la balance, et son arrêt spontané après les numéros clignotants vous informer de votre poids a été enregistré de manière satisfaisante.
  • Reviewer : GLENTICE F

    Date de : Octobre 16, 2020

    grande
    Votre commentaire :
    J’aime les grands chiffres que vous pouvez lire
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Avril 03, 2020

    L’échelle a un design attrayant.
    Votre commentaire :
    Le rétroéclairage serait souhaitable pour les gens à basse vision comme moi. Bien que les chiffres soient assez grands, ils ont besoin de plus de contraste.
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
Escali XL200 pèse-personne Digital avec affichage extra-large, 440lb x 0,2 lb / 200 kg x 0,1 kg, blanc

Escali XL200 pèse-personne Digital avec affichage extra-large, 440lb x 0,2 lb / 200 kg x 0,1 kg, blanc

Article nº : WBB480581

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Escali XL200 pèse-personne Digital avec affichage extra-large, 440lb x 0,2 lb / 200 kg x 0,1 kg, blanc
    Escali XL200 pèse-personne Digital avec affichage extra-large, 440lb x 0,2 lb / 200 kg x 0,1 kg, blanc
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant