Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB133790

Global Industrial Pied à coulisse numérique Absolute Origin™, 0-8"/200 mm, IP54, étalonnage en usine

Description du produit
✓ Construction en acier inoxydable trempé
✓ Indice de protection IP54 contre la poussière et l'eau
✓ Facile à lire DEL afficher

Pour les projets qui exigent de la précision, ne cherchez pas plus loin. Global Industrial Le pied à coulisse numérique IP54 Absolute Origin™, calibré en usine, offre des mesures d'une extrême précision, indispensables à la réalisation de nombreux projets. Simple et entièrement portatif, ce pied à coulisse permet des mesures métriques et impériales, avec une précision de 0,0015 pouce et une résolution de 0,0005 pouce. Garantie limitée d'un an.

  • Plage de mesure : 0-8"/200 mm
  • Mesures 4 axes de haute précision : diamètre extérieur, diamètre intérieur, profondeur et profondeur de marche
  • Comprend une pile CR2032 supplémentaire
  • Sortie de données SPC
  • Étui de protection pour un rangement facile
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $225.95

    était $249.95
    Économisez $24.00 (10%)
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
    Diamètre extérieur minimal0 po
    Mesure intérieure minimale0
    Mesure minimale0
    Mesure maximale8 pouces / 200 mm
    Métrique ou pouceSystème métrique et impérial
    Résolution/Remise des diplômes0.0005"

    Détails du produit

    Type de batterieCR2032
    NumériqueOui
    TypePied à coulisse
    CasOui
    Matériau facial de mesureAcier inoxydable trempé
    Sortie de donnéesOui
    Mécanique ou numériqueNumérique
    Précision (+/-)0.0015 po
    Rouleau à pouceOui
    Option fractionnaireNon
    Indice de protection IPIP54
    Matériau du cadreAcier inoxydable trempé
    Référence fabricant133790
    Matériau du point de contact de diamètre intérieurAcier inoxydable trempé
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    Certificat d'étalonnage complet inclusNon