Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
calendrier de 2 heure à 24 et cice (par défaut). calendrier de 4 heure de ASHRAE 90,1 (avec réglage rapide commutateur dip). Arrêt défil limite réglage utilisateur jusqu'à un maximum équivalent à la même heure. La plaque murale inviolables verrouille l’accès aux réglages du commutateur dip. Unité a un rétro-éclairé LCD Display. La couleur est blanche (jonction simple décorateur plaque murale comprise). Il n’y a aucun neutre requis. Tension d’entrée est VAC 120/230/277 Hz 50/60
Détails du produit
- Temps Cycle Programmable de 5 min à 24 heures
- Type 24 heures
- Marque Tork
- Tension 120/230/277 V
- Numéro de référence du fabricant SS403
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
NSI Tork® SS403 mur minuteur, 24 heures Maximum, non neutre, voies 3, 15 a, 120-277 v, blanc
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit