Instruments à anche

Référence :WBC0060477

Référence fabricant : R8010

Télémètre laser numérique REED Instruments, portée de mesure de 328 pieds

Description du produit
Ce télémètre laser mesure jusqu'à 100 mètres (328 pieds) et dispose d'un écran LCD multiligne. Il permet également de calculer la surface, le volume et la somme des longueurs. Le R8010 peut mémoriser les valeurs maximales et minimales, ainsi que jusqu'à 20 mesures. L'ensemble comprend le télémètre laser, un étui souple de transport, une dragonne, un tournevis et 2 piles AAA.

Caractéristiques:
  • Conçu pour une utilisation à une main
  • Unité de mesure sélectionnable par l'utilisateur (impériale/métrique)
  • pointeur laser
  • Sélection du point de référence (avant ou arrière de l'instrument)
  • Calcul rapide et automatique avec affichage en temps réel
  • Fonctions Aire, Volume et Max/Min
  • Addition, soustraction et calculs indirects à 2/3 de point (Pythagore)
  • Niveau à bulle intégré (horizontal et vertical)
  • Mode de mesure continue
  • La mémoire interne peut enregistrer jusqu'à 20 relevés.
  • Résistant à la poussière et aux éclaboussures (IP54)
  • Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
Applications :
  • Mesure des longueurs de conduits et de câbles
  • Projets de rénovation d'éclairage
  • Installation de tuyauterie, d'échappement, de ventilation et d'équipements
  • Disposition et installation des conduits
  • Positionnement des conduits de ventilation et des conduits d'air
  • calculs de volume d'air
  • Emplacements des canalisations d'eau chaude/froide
  • Détermination de la longueur du câble et du dimensionnement du conduit
  • Plans d'étage
  • Agencement de la salle réseau


PRIX
$159.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur4-1/2 po
Largeur2 po
Mesure maximale328

Détails du produit

TypeTélémètre laser
NumériqueOui
ComprendTélémètre laser, étui de transport souple, tournevis, 2 piles AAA
CouleurMulticolore
Graduations métriquesOui
Référence fabricantR8010
MarqueInstruments à anche