Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Santé O Meter 524KL Digital Baby Chair Scale Multi-Cap. 50 lb Max

Santé O Meter 524KL Digital Baby Chair Scale Multi-Cap. 50 lb Max

Article nº : WBB770113

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 705,00 $

Quantité

Santé O Meter 524KL Digital Baby Chair Scale Multi-Cap. 50lb Max

Cette santé O Meter® Professional 524KL Digital Pediatric Seat Scale a une capacité de 50 livres/23 kilogrammes et une résolution de 0 - 20 lb 0,2 oz / 20 - 50 lb 0,5 oz 0 - 9 kg / 5g; 9 - 23 kg / 10 g. Fonctions: Connectivité EMR via USB, lb / kg conversion, lb /kg lock out, Zero Out / Tare, Hold /Release, Auto Zero, Auto Off. Taille du siège: 14-1/4 » L x 24-1/4 » W x 18-1/2 » H; Affichage: 1 » LCD. Alimenté par six batteries AA (inclus) ou adaptateur 120V (ADPT31 - non inclus). Garantie limitée de 2 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24-1/4 po (61,6 cm)
  • Hauteur 23-1/8 po (58,74 cm)
  • Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
  • Longueur 21 in (53,34 cm)
  • Lisibilité 0,03 G

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation 6 AA (Inclus)
  • Marque Compteur Santé O
  • Description Échelle de siège pédiatrique numérique, connectivité EMR
  • Numéro de référence du fabricant 524KL
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Geri

    Date de : Juillet 01, 2020

    Redi-Care
    Votre commentaire :
    Assemblage facile. Nous avions besoin d’une deuxième balance pour bébés à placer dans le côté bien-être de notre clinique de santé rurale. Cette balance est abordable et fonctionnelle. Il est parfait de notre bureau.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quelle est la hauteur totale? En outre, le siège est-il réversible?

    Question posée par : Georganne, 12, 2018 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Salut Georganne, La hauteur totale de ce modèle est de 23-1/8 ». Le siège n’est pas réversible. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter notre équipe de service à la clientèle - 1.888.978.7759. Je vous remercie de votre intérêt pour nos produits !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Santé O Meter 524KL Digital Baby Chair Scale Multi-Cap. 50 lb Max

Santé O Meter 524KL Digital Baby Chair Scale Multi-Cap. 50 lb Max

Article nº : WBB770113