Prix : 3 689,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Health O Meter® Professional 2650KL Portable Digital Double Ramp Wheelchair Scale fournit une plate-forme de fauteuil roulant pleine grandeur avec une poignée et des roues pour faciliter la portabilité. Les rampes antidérapantes facilitent l’accès sur et en dehors de la plate-forme de pesage et l’affichage peut être monté sur le mur ou mis sur la table permettant un emplacement pratique. Capacité: 1000 lb / 454 kg; Résolution: 0,2 lb / 0,1 kg; Taille de la plate-forme: 31-1/2 » x 31-1/2 », Taille de la rampe: 10"W x 32 1/4"D; Affichage: 1-1/2 » (38mm) High-Contrast Color TFT ÉCRAN LCD; Alimenté par six batteries D (non incluses) ou adaptateur 100-240V (inclus) ou 6 batteries D (non inclus). Fonctions: Connectivité EMR via USB, lb / kg Conversion, lb / kg lockout, Indice de masse corporelle (IMC), Zero Out / Tare, Hold / Release, Reweigh, Auto Zero, Auto Off, Everlock®. Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 52-1/4 po (132,72 cm)
- Longueur de la plate-forme 31-1/2 po (80,01 cm)
- Largeur de la plate-forme 31-1/2 po (80,01 cm)
- Longueur 38-1/2 po (97,79 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 31-1/2" x 31-1/2"
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Lisibilité 0,2 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur 100-240V (inclus), 6 batteries D (non inclus)
- Description Échelle de rampe de fauteuil roulant portable numérique, connectivité EMR
- interface USB
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Compteur Santé O
- Numéro de référence du fabricant 2650KL
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Health O Meter 2650KL Digital Wheelchair Double Ramp Scale 1000 x 0,2lb/454 x 0,1kg, Affichage à distance
3689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires