Prix : 2 839,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Health O Meter 2400KL Digital Wheelchair Scale 800lb x 0,2lb/363 x 0,1kg, Portable W/ Adj Tracks
L’échelle mobile numérique de 2400KL professional o meter® professional a une capacité de 800 lb / 454 kg et une résolution de 0,2 lb / 0,1 kg. Connectivité EMR/EHR via USB. 1-1/2 » (38mm) High-Contrast Color TFT-LCD affichage, peut être monté sur le mur ou placé sur la surface plane. Les rails pour fauteuils roulants peuvent s’étendre et s’ajuster de 26 à 50 " pour accueillir l’empattement de tous les fauteuils roulants standard et bariatrique. Fonctions: lb / kg Conversion, lb / kg lock-out, Body Mass Index (BMI), Zero Out / Tare, Hold / Release, Reweigh, Auto Zero, Auto Off. Taille du rail: 6"W x 40"D. Plis pour une portabilité facile. Alimenté par six batteries D (non incluses) ou adaptateur 120V (inclus). Garantie limitée de 2 ans
L’échelle mobile numérique de 2400KL professional o meter® professional a une capacité de 800 lb / 454 kg et une résolution de 0,2 lb / 0,1 kg. Connectivité EMR/EHR via USB. 1-1/2 » (38mm) High-Contrast Color TFT-LCD affichage, peut être monté sur le mur ou placé sur la surface plane. Les rails pour fauteuils roulants peuvent s’étendre et s’ajuster de 26 à 50 " pour accueillir l’empattement de tous les fauteuils roulants standard et bariatrique. Fonctions: lb / kg Conversion, lb / kg lock-out, Body Mass Index (BMI), Zero Out / Tare, Hold / Release, Reweigh, Auto Zero, Auto Off. Taille du rail: 6"W x 40"D. Plis pour une portabilité facile. Alimenté par six batteries D (non incluses) ou adaptateur 120V (inclus). Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Longueur de la plate-forme 25-3/4 à 50-1/8 in
- Largeur de la plate-forme Deux 6 rails dans
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Lisibilité 0,2 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur 120V (inclus), 6 batteries D (non inclus)
- Description Échelle de fauteuil roulant portable numérique, connectivité EMR
- interface USB
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Compteur Santé O
- Numéro de référence du fabricant 2400KL
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Health O Meter 2400KL Échelle numérique pour fauteuil roulant 800lb x 0,2lb/363kg x 0,1kg, Portable w/ Adj Tracks
2839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires