Prix : 2 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construit entièrement avec bases d’acier mécano soudés lourds et électrostatiquement enduit avec de la peinture de longue durée, ces balances à plate-forme « juridique pour le commerce » fournissent une rapide, portables, précis des performances qui faites que la pesée où vous en avez besoin. Le modèle Cardinal 204 poids numérique indicateur est pile alimenté et meublées dans un général enceinte de but avec un affichage à cristaux liquides de 1"(25mm) de haut et zéro bouton commutateur LB/KG. (5mm) 127" grandes roues de diamètre rubolene poids lourds font la balance facile de rouler partout où ils sont nécessaires.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Poids 108 lbs (49,09 kg)
- Unité de mesure lb, kg, oz, g, lb/kg
- Afficher la hauteur du chiffre 1 po
- Longueur 28 in (71,12 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 19 po x 28 po
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Lisibilité 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Description Échelle de réception numérique portable
- interface RS-232
- Légal pour le commerce Oui
- Type Réception d’échelle numérique
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Detecto
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 8852F-185
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : THOMAS
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Heavy Duty Stretch Wrap Film Cutter, Bleu, 2 / Pack
Article nº : 244292
Pas encore évalué
24,50 $
Detecto 8852F-185 NTEP réception numérique échelle 1000lb x 0,5 lb / 440 kg x 0,2 kg 19 "x 28" plate-forme
2189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires