Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Fonction Tare supprime le poids du conteneur
- Télécommande LCD avec cordon montures de 9' sur les murs
- Arrêt automatique réserve de puissance de la batterie
- Conception robuste gère les conteneurs et colis lourds
- Adaptateur secteur (fourni) ou batterie de 9V (non inclus)
- Plate-forme antidérapante avec design grille maintient les paquets en place
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 12-1/2 "x 12"
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
- Lisibilité 0,2 lbs (.09 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur secteur (fourni), batterie 9V (non inclus)
- Description Numérique de réception échelle avec télécommande
- interface --
- Légal pour le commerce Non
- Affichage ÉCRAN LCD
- Type Échelle d’expédition
- Marque Pelouze
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FG401088
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : VICTORIA
Date de : Août 06, 2019
-
Reviewer : DARRELL
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’échelle est robuste et donne une lecture numérique très rapide. J’ai été satisfait de l’échelle par tous les moyens. J’ai acheté pour utilisation dans la grande région de Miami et ramené avec moi à la Californie d’intenter des poursuites au bureau.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pelouze FG401088 numérique recevant échelle de téléaffichage, 150 lb x 0,2 lb, noir/rouge/blanc
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires