Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
- Fonction Tare supprime le poids du conteneur
- Télécommande LCD avec cordon montures de 9' sur les murs
- Arrêt automatique réserve de puissance de la batterie
- Conception robuste gère les conteneurs et colis lourds
- Adaptateur secteur (fourni) ou batterie de 9V (non inclus)
- Plate-forme antidérapante avec design grille maintient les paquets en place
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 12-1/2 "x 12"
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Lisibilité 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur secteur (fourni), batterie 9V (non inclus)
- Description Recevant l’échelle, non-Skid plate-forme numérique
- interface --
- Affichage ÉCRAN LCD
- Type Échelle d’expédition
- Marque Pelouze
- Quantité par paquet 2
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FG404088
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : STEVE
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : MLee
Date de : Juillet 31, 2017
Votre commentaire :
Vie de la batterie est très faible à cette échelle.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette échelle serait en mesure de gérer ayant des poids continue, moins de 300#, à ce sujet sur une longue période de temps ?
Question posée par : Brandon, 21, 2017 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Oui cette balance peut gérer continu poids moins 300lbs. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Économisez 157,00 $ avec ce produit comparable
Échelle d’expédition numérique industrielle globale ™ avec adaptateur AC/port USB, 400 lb x 0,5 lb
Article nº : 318513
Expédition en un jour ouvrable
208,95 $
comparer les élémentsPelouze FG404088 numérique recevant échelle de téléaffichage, 400 lb x 0,5 lb, noir/rouge/blanc
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires