Global Industrial La balance d'expédition numérique avec adaptateur secteur et port USB est destinée aux applications d'expédition commerciales et industrielles.
Cette balance d'expédition numérique est dotée d'un grand écran numérique facile à lire et peut être fixée au mur ou posée à plat pour offrir une visibilité optimale dans votre environnement. L'appareil s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inactivité, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Il fonctionne soit avec un adaptateur secteur (fourni), soit avec 4 piles AAA (non fournies). Cette balance numérique facilite considérablement les opérations d'expédition et de réception. Sa plate-forme robuste en acier à profil bas est équipée d’un cordon spiralé de 6'L et de grandes touches pour les fonctions tare/maintien, unités, marche et arrêt. Sa capacité de pesée est de 400 lb/181 kg.
Global Industrial
Référence :WB318513
Global Industrial Balance d'expédition numérique avec adaptateur secteur/port USB, 400 lb x 0,5 lb
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$199.95était $209.95
Économisez $10.00 (5%)
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
| Longueur | 12 po |
| Largeur | 12 po |
| Hauteur | 2-1/4 po |
| Capacité de charge | 400 lb |
| Poids | 8 lb |
| Longueur du cordon | 6 ft |
| Largeur de la plate-forme | 12 po |
| Lisibilité | 0.5 lb |
| Longueur de la plate-forme | 12 po |
Détails du produit
| Type | Échelle d'expédition |
| Affichage | LCD |
| Couleur | Noir |
| Alimentation électrique | Adaptateur secteur |
| Double lisibilité | Non |
| Tension | 120 V |
| Matériau | Acier |
| Description | Balance d'expédition avec adaptateur secteur/port USB |
| Interface | RS-232, USB |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 318513 |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Conforme à la réglementation commerciale | Non |
| Marque | Global Industrial |