Prix : 1 255,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Quincy Lab 10-180E porte en acier pleine numérique incubateur, 0,7 pi.cu., 115V 120W
Les incubateurs de série Quincy Lab 180 ramasser où la série 140 feuilles au large dans la mesure où la température ambiante, en augmentant la limite supérieure de 200° F (93° C). Cette série de modèles ont été également développés pour les laboratoires qui ont besoin d’un incubateur fiable et compact pour les cultures, les trousses, les œufs et les produits biologiques. Pour les applications de laboratoire nécessitant un environnement thermique constant, ces unités sont idéales pour les laboratoires cliniques, industriels et scolaires, des cabinets de médecins et comme un généraliste réchauffement du cabinet. Sélectionnez dans l’économie de contrôle analogique ou la précision et la commodité du numérique, de la lumière-pression convection thermique ou la performance d’air uniforme forcée. Toutes les unités disposent d’intérieurs en aluminium de haute qualité, poudres extérieurs en acier laminées à froid dans notre « salle blanche » Ivoire et une porte en acier. Caractéristiques E-modèle intégrant C sélectionnable ou unité de F dans la résolution d’affichage 0,1 et une fonction d’auto-diagnostic continue qui invite si contrôlent thermocouple échoue ou défaillances. Toutes les unités UL et C / UL pour l’équipement de laboratoire.
S'il vous plaît noter: Cet appareil est de 115 Volts pour une utilisation aux États-Unis. Également disponible en 230 Volts pour une utilisation dans les pays étrangers.
Les incubateurs de série Quincy Lab 180 ramasser où la série 140 feuilles au large dans la mesure où la température ambiante, en augmentant la limite supérieure de 200° F (93° C). Cette série de modèles ont été également développés pour les laboratoires qui ont besoin d’un incubateur fiable et compact pour les cultures, les trousses, les œufs et les produits biologiques. Pour les applications de laboratoire nécessitant un environnement thermique constant, ces unités sont idéales pour les laboratoires cliniques, industriels et scolaires, des cabinets de médecins et comme un généraliste réchauffement du cabinet. Sélectionnez dans l’économie de contrôle analogique ou la précision et la commodité du numérique, de la lumière-pression convection thermique ou la performance d’air uniforme forcée. Toutes les unités disposent d’intérieurs en aluminium de haute qualité, poudres extérieurs en acier laminées à froid dans notre « salle blanche » Ivoire et une porte en acier. Caractéristiques E-modèle intégrant C sélectionnable ou unité de F dans la résolution d’affichage 0,1 et une fonction d’auto-diagnostic continue qui invite si contrôlent thermocouple échoue ou défaillances. Toutes les unités UL et C / UL pour l’équipement de laboratoire.
S'il vous plaît noter: Cet appareil est de 115 Volts pour une utilisation aux États-Unis. Également disponible en 230 Volts pour une utilisation dans les pays étrangers.
Poids &Dimensions
- Dimensions intérieures 12 "W x 10 « H x 10" P
- Dimensions extérieures 13 "W x 15 « H x 11" P
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Assemblage requis Oui
- Description Incubateur numérique porte en acier
- Nombre de tablettes 1
- Capacité 0,7 pi³ (0,02 pi³.m)
- Plage de température Ambiante +3 à 93 °C
- Ampérage 2,1 A
- Stabilité (0,5° C +/-)
- Thermostat Digital
- Type Pépinières d’entreprises
- Watts 120 W
- Marque Laboratoire de Quincy
- Type de porte Solide
- Matériau Haute qualité en aluminium intérieur, extérieur en acier laminées à froid
- Numéro de référence du fabricant 10-180E
Garantie
- Garantie 18 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Quincy Lab 10-180E porte en acier pleine numérique incubateur, 0,7 pi.cu., 115V 120W
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires