Prix : 4 159,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dillon EDjunior EDjr-5T Dynamomètre avec des chaînes, 10000 lb x 10 lb
- Répétabilité : 0,2 % de capacité
- Charge de la preuve : 150 % de capacité
- Charge maximale : 200 %
- Affichage : affichage à cristaux liquides dot-graphic 128 x 64 montre tous les chiffres 1" haute plus annunicators et touches programmables
- Afficher les taux de mise à jour : 2 fois par seconde typique
- Vie de la batterie : 320 heures typiques utiliser avec deux piles alcalines C-cell
- Accessoires optionnels : La mallette
- Comprend la garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Afficher la hauteur du chiffre 1"(26mm)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Longueur 17-13/16 po (45,24 cm)
- Capacité de poids 10000 kg
- Poids 6,4 lbs (2,91 kg)
- Lisibilité 10 kg
Détails du produit
- Description EDjunior
- Capacité 50000
- Calibration Traçables au NIST
- Comprend Manilles
- Type Dynamomètre électronique
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Dillon
- Matériau Avion aluminium de qualité 2024
- Numéro de référence du fabricant AWT05-506319
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
531,00 $
Dillon EDjr-5 t Edjunior dynamomètre avec manilles, 10 000 lb x 10 lb
4159,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires