Prix : 3 469,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dillon EDjunior EDjr-1T Dynamomètre avec des chaînes, 2500 lb x 2 lb
- Répétabilité : 0,2 % de capacité
- Charge de la preuve : 150 % de capacité
- Charge maximale : 200 %
- Affichage : affichage à cristaux liquides dot-graphic 128 x 64 montre tous les chiffres 1" haute plus annunicators et touches programmables
- Afficher les taux de mise à jour : 2 fois par seconde typique
- Vie de la batterie : 320 heures typiques utiliser avec deux piles alcalines C-cell
- Accessoires optionnels : Étuis de transport
- Comprend la garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Afficher la hauteur du chiffre 1"(26mm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Longueur 11-5/8 po (29,53 cm)
- Capacité de poids 2500 kg
- Poids 2,9 lbs (1,32 kg)
- Lisibilité 2 kg
Détails du produit
- Capacité 10000
- Calibration Traçables au NIST
- Comprend Rétro-éclairage & manilles
- Type Dynamomètre électronique
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Dillon
- Série EDjunior
- Matériau Avion aluminium de qualité 2024
- Numéro de référence du fabricant AWT05-506317
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dynamomètre EDjunior Dillon EDjr-1 t avec des manilles, 2 500 lb x 2 lb
3469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires