Prix : 6 105,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Répétabilité : 0,2 % de capacité
- Charge de la preuve : 150 % de capacité
- Charge maximale : 200 %
- Affichage : affichage à cristaux liquides dot-graphic 128 x 64 montre tous les chiffres 1" haute plus annunicators et touches programmables
- Afficher les taux de mise à jour : 2 fois par seconde typique
- Vie de la batterie : 320 heures typiques utiliser avec deux piles alcalines C-cell
- Accessoires : Mallette de transport incluse
- Comprend la garantie de 2 an
Poids &Dimensions
- Afficher la hauteur du chiffre 1"(26mm)
- Largeur 5-2/7 po (13,43 cm)
- Longueur 21-5/8 po (54,93 cm)
- Capacité de poids 25000 kg
- Poids 41 lbs (18,64 kg)
- Lisibilité 20 kg
Détails du produit
- Capacité 100000
- Calibration Traçables au NIST
- Comprend Manilles & mallette de transport
- Type Dynamomètre électronique
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Dillon
- Série EDjunior
- Matériau E4340 Les aciers
- Numéro de référence du fabricant AWT05-506320
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dynamomètre EDjunior Dillon EDjr-10 t avec manilles & mallette, 25 000 lb x 20 lb
6105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires