Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

EdX-5T Dillon - EdXtreme Dynamomètre avec rétroéclairage et menottes, 10 000 lb x 10/2 lb

Dillon EDX-5 t - EDXtreme dynamomètre avec rétro-éclairage & manilles, 10 000 lb x 10/2 lb

Article nº : WBB585409

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 6 525,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dynamomètre mécanique AP Dillon, 10" cadran, 10 000 lb x 50 lb

Dynamomètre mécanique AP Dillon, 10" cadran, 10 000 lb x 50 lb

Dynamomètre mécanique AP Dillon, 5" cadran, 10 000 lb x 100 lb

Dynamomètre mécanique AP Dillon, 5" cadran, 10 000 lb x 100 lb

Dynamomètre mécanique AP Dillon, 5" cadran, 5 000 lb x 50 lb

Dynamomètre mécanique AP Dillon, 5" cadran, 5 000 lb x 50 lb

Dynamomètre de grue numérique MSI MSI-7300-25000 Dyna-Link 2, 25 000 lb x 10 lb

Dynamomètre de grue numérique MSI MSI-7300-25000 Dyna-Link 2, 25 000 lb x 10 lb

Dynamomètre de grue numérique MSI MSI-7300-100000 Dyna-Link 2, 100 000 lb x 50 lb

Dynamomètre de grue numérique MSI MSI-7300-100000 Dyna-Link 2, 100 000 lb x 50 lb

EdX-2T Dillon - EdXtreme Dynamomètre avec rétroéclairage et menottes, 5 000 lb x 5/1 lb

Dillon EDX-2 t - EDXtreme dynamomètre avec rétro-éclairage & manilles, 5 000 lb x 5/1 lb

EdX-1T Dillon - Dynamomètre EDXtreme avec rétroéclairage et chaînes 2,500lb x 2/.5lb

Dillon EDX-1T-EDXtreme dynamomètre avec rétro-éclairage et manilles 2, 500lb x 2/. 5lb

  • Manilles standard industrie populaire assurent l’ajustement approprié
  • En aluminium qualité avion robuste ou cas en alliage d’acier peint/poudre enduite sur les modèles de grande capacité
  • Affichage à cristaux liquides haute résolution à matrice de points vous propose un grand nombre sans confusion des abréviations ou des multiplicateurs
  • Moulé par injection, les panneaux de Lexan épaisseur offrent une protection impact supérieur
  • Interface clé doux permet la configuration et une utilisation facile et intuitive
  • NEMA 4 X / IP55 conçus pour une résistance aux intempéries et de l’eau
  • Compartiment à piles - accès facile sans outils
  • Extrémités arrondies réduisent le poids et prévenir contraignant et accrochage avec gréement
  • Comprend la garantie 2 ans


Poids &Dimensions

  • Afficher la hauteur du chiffre 1"(26mm)
  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Longueur 17-13/16 po (45,24 cm)
  • Capacité de poids 10000 kg
  • Poids 5,6 lbs (2,55 kg)
  • Lisibilité 10/2 kg

Détails du produit

  • Capacité 50000
  • Calibration Traçables au NIST
  • Comprend Rétro-éclairage & manilles
  • Type Dynamomètre électronique
  • Affichage ÉCRAN LCD
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Dillon
  • Série EDXtreme
  • Matériau Avion aluminium de qualité 2024
  • Numéro de référence du fabricant AWT05-506314

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Ip &Nema Rating IP55 / NEMA 4X
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
EdX-5T Dillon - EdXtreme Dynamomètre avec rétroéclairage et menottes, 10 000 lb x 10/2 lb

Dillon EDX-5 t - EDXtreme dynamomètre avec rétro-éclairage & manilles, 10 000 lb x 10/2 lb

Article nº : WBB585409