Prix : 17,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Poignées fixes standards DIN 39 sont utilisées dans les applications où il faut une emprise positive non renouvelable. Pour une utilisation sur cette poignée : DIN 911 clés hexadécimales disponibles.
Poids &Dimensions
- Thread M6 x 1,0 po
- Dimension L3 7 in (17,78 cm)
- Dimension L1 50 po (127 cm)
- Diamètre 16
- Longueur 50
- Dimension D1 16 in (40,64 cm)
- Dimension L2 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Filetage D3 M6 x 1
- Description Poignée fixe
- Type Goujon fileté
- D4 H13 - Tol. 0,39 po (.99 cm)
- Marque J.W. Winco
- Int. Hexagone 0,12 po (.3 cm)
- Série DIN39-ST
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 16WG54/E
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco DIN39-ST acier fixe poignée Stud W/filetage 16mm de diamètre 50mm longueur M6x1
17,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit