Prix : 62,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Poignées fixes standards DIN 39 sont utilisées dans les applications où il faut une emprise positive non renouvelable. Pour une utilisation sur cette poignée : DIN 911 clés hexadécimales disponibles.
Poids &Dimensions
- Thread M16 x 2,0 po
- Dimension L3 14 in (35,56 cm)
- Dimension L1 112 in (284,48 cm)
- Diamètre 36
- Longueur 112
- Dimension D1 36 in (91,44 cm)
- Dimension L2 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Filetage D3 M16 x 2
- Description Poignée fixe
- Type Goujon fileté
- D4 H13 - Tol. 0,87 po (2,21 cm)
- Marque J.W. Winco
- Int. Hexagone 0,31 po (.79 cm)
- Série DIN39-ST
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 36WG54/E
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco DIN39-ST acier fixe poignée Stud W/filetage 36mm de diamètre 112mm longueur M16x2
62,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit