Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

J.W. Winco DIN464 moletée vis moletées, 20", M5 x 20

J.W. Winco DIN464 moletée vis moletées, 20", M5 x 20

Article nº : WBB1348958

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 4,86 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

J.W. Winco DIN466 moleté écrous M3 x.5, 6"(.24)

J.W. Winco DIN466 moleté écrous M3 x.5, 6"(.24)

DIN 464 vis moletée sont usinées à partir de barre pleine. Acier inoxydable moletée vis.

Poids &Dimensions

  • Dimension D3 10 mm (.39) po
  • Dimension D2 20 mm (.79) po
  • Dimension K 4mm(.16")
  • Dimension H 11,5mm(.45")
  • Longueur du goujon L 20 in (50,8 cm)

Détails du produit

  • Filetage D1 M5 x.8
  • Type Vis moletée
  • Marque J.W. Winco
  • Série DIN464
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Oxyde noir
  • D2 Tapoté M5 x 20
  • Numéro de référence du fabricant 5N20F50
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
J.W. Winco DIN464 moletée vis moletées, 20", M5 x 20

J.W. Winco DIN464 moletée vis moletées, 20", M5 x 20

Article nº : WBB1348958