Prix : 75,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les poignées de manivelle offset DIN 468 sont fabriquées à partir de fonte dotée d’un fini mat recouvert de poudre débourrée et sablée recouverte de sable. La poignée est en acier, plaqué zinc, avec une finition bleue passivated.
Poids &Dimensions
- Hauteur de la poignée 2,4 po (6,1 cm)
- Dimension D2 0,94 po (2,39 cm)
- Dimension H1 0,94 po (2,39 cm)
- Longueur 3,15 po (8 cm)
- Dimension H2 1,5 po (3,81 cm)
Détails du produit
- pays Importation
- Description Poignées de manivelle hors jeu avec poignée tournante
- Type Alésage carré
- Quantité par paquet 1
- Marque J.W. Winco
- Série DIN468
- Matériau Fer de fonte
- Finition Thermolaqué
- Numéro de référence du fabricant 10QC06/J
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Wire Mesh Sliding Gate - 10x6
Article nº : 603343
Pas encore évalué
1 015,00 $
Poignées de manivelle J.W. Winco DIN468 Off-Set, Fonte, Rotation, Square Bore - 10mm, 2,4"H Handle
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires