Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Réservoirs de DIP sont utiles pour le nettoyage des pièces et des sous-ensembles où le volume de travail ne garantit pas l’utilisation d’un plus grand réservoir de rinçage. Ils sont facilement déplacés pour accueillir l’évolution des besoins de production. Cuves d’immersion ont manuelle couvertures qui restent ouverts pour un accès pratique. Couvertures sont équipées d’un mécanisme de fermeture automatique et le lien de fusible qui fond à 165 ° F et replacez le couvercle fermé en cas d’incendie. Construit d’acier revêtu de calibre 24, boîtes de conserve sont finis en une finition de peinture de manteau de poudre durable pour une longue utilisation.
Réservoirs de trempette avec revêtement de polyéthylène offrent une résistance chimique exceptionnelle afin de permettre l’utilisation avec les produits chimiques sévères, corrosifs, parfois utilisés dans les laboratoires et les environnements industriels.
Réservoirs de trempette avec revêtement de polyéthylène offrent une résistance chimique exceptionnelle afin de permettre l’utilisation avec les produits chimiques sévères, corrosifs, parfois utilisés dans les laboratoires et les environnements industriels.
Poids &Dimensions
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Diamètre 9-3/8 po (23,81 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Description Cuve d’immersion
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 27602
- Capacité 2 gal (7,57 l)
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications FM
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Signes avec sécurité Message Legend-Danger matière inflammable
Article nº : 601858A
Pas encore évalué
31,95 $
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,00 $
Cuve d’immersion Justrite, 2 27602-Gallon, rouge,
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires