Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur de ventilateur d’entraînement direct 1075 tr/min 277 Volts HP 1/2
- 60 HZ
- Monophasé
- Automatique de surcharge
- Cadre 48
- Bague roulement
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 6-4/9 po (16,37 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 277 V
- Emplacement de montage Kit de montage
- Nombre de vitesses 3
- RPM nominal 1075
- Cadre 48
- Facteur de service 1
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 2,2 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 7FD1056
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Century Direct Drive Blower Motor, 1075 RPM, 277 V, 1/2 HP
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit