Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- 0,65 HP pour couple optimal
- Moule d’injection double avancée ergonomique boîtier et poignée
- Poignée pistolet modèles ont inversé sur les deux côtés du déclencheur
- Idéal pour : attaches Non critiques dans l’assemblage de volume élevé
Poids &Dimensions
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Couple de travail 125 lb-pi max
- Poids 2,3 lbs (1,05 kg)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Poignée
- Description Tournevis à entraînement direct
- CFM moyen 4 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Puissances en chevaux 0,65 CV
- TR/MIN 1800 rpm
- Puissance en watts 680 W
- CFM haute 18,4 PI3/MIN
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Chuck 1/4" hex C.R.
- Type d’outil Tournevis
- Numéro de référence du fabricant UT8930-1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Outil universel UT8930-1, tournevis Direct Drive - couple de serrage Max 125
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit