Prix : 26 329,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- 3 500 000 BTU/heure
- Peut être conduit jusqu’à 300'
- Arrêt de carburant sans danger si l’air de combustion est interrompue
- Température du boîtier bas
- Surveillance sans danger de combustion, deux procès allumage électronique avec l’arrêt de temps de purge avant 20 seconde retard et 7 seconde
- Direct fil avec facile et sûre 100 % alimentation coupée
- Protège radiateur en arrêtant si l’appareil est soit overfired (limite haute)
- Protège radiateur en arrêtant si la tension est trop faible (surcharge moteur)
- Un suivi facile de réguler la tension pour assurer un fonctionnement sans problème
- Règle automatiquement le cycle la radiateur haute/basse
- Type de carburant : gaz naturel ou vapeur de propane
- Homologué par la CSA
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 41 in (104,14 cm)
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
- Poids 570 lbs (259,09 kg)
- Zone de couverture 140000 ft²
- Longueur 73 in (185,42 cm)
- Canalisable 300 pi (91,44 m)
- Pression d’entrée de gaz Max Colonne d’eau 250 PSI / 9-1/2 WC Propane; 10 PSI / 11 WC Gaz naturel en
- Consommation de carburant 38,5 pi³/h
Détails du produit
- Ampérage 10/20/30 A
- Thermostat Oui
- Type Chauffage à feu direct
- Ampères élevés 30 A
- Matériau Acier
- Ampères faibles 20 A
- BTU 1000000/3500000
- Type de carburant Propane liquide et vapeur, gaz naturel
- CFM 16000 CFM
- Tension 208/240/480 V
- BTU supérieure 3500000
- BTU faible 1000000
- Échauffement 200 ° F
- Puissances en chevaux 5 HP
- Phase 1 ou 3
- Comprend Interrupteur marche/arrêt, thermostat, capteur d’extinction
- Marque Wagon de chaleur
- Type d’allumage Allumage direct
- Numéro de référence du fabricant 3050
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
7 735,00 $
Chauffage au gaz Heat Wagon Direct Spark, 480V, 3500000 BTU
26329,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires