Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Williams à évacuation directe gravité four 2203822 gaz naturel 22000 BTU

Williams à évacuation directe gravité four 2203822 gaz naturel 22000 BTU

Article nº : WBB2043955

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 345,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Williams Forsaire Direct-Vent contre-courant four 4007731 Propane 40000 BTU

Williams Forsaire Direct-Vent contre-courant four 4007731 Propane 40000 BTU

Williams Forsaire Direct-Vent contre-courant four 4007732 gaz naturel 40000 BTU

Williams Forsaire Direct-Vent contre-courant four 4007732 gaz naturel 40000 BTU

Williams Forsaire Direct-Vent contre-courant four 4007332 gaz naturel 40000 BTU

Williams Forsaire Direct-Vent contre-courant four 4007332 gaz naturel 40000 BTU

Williams à évacuation directe gravité four 2203822 gaz naturel 22000 BTU

Un style attrayant, économique et sûr chauffage confort caractéristique faible coût installation et utilisez pas à l’intérieur de l’air ambiant pour le fonctionnement. Tous les matériaux d’aération sont inclus et ils fonctionnent sans électricité grande pendant les pannes de courant. Idéal pour les garages. Made in USA. Thermostat mural vendu séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 32-1/8 po (81,6 cm)
  • Profondeur 10-1/4 po (26,04 cm)
  • Hauteur 28 in (71,12 cm)
  • Poids 88 lbs (40 kg)
  • Zone de couverture 435 ft²
  • Pression du gaz d’entrée (colonne d’eau) 5 in (12,7 cm)

Détails du produit

  • Type de carburant Gaz naturel
  • Emplacement de montage Murale
  • Description Fourneau
  • % De cote de rendement (AFUE) 67
  • Efficacité thermique % 75
  • Type Gravité
  • Marque Williams
  • Entrée BTU 22000
  • Numéro de référence du fabricant 2203822
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 pièces 10 sur Chambre de Combustion seulement

Conformité et certifications

  • Certifications CSA
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
Thermostat mural Williams P322016

69,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Williams à évacuation directe gravité four 2203822 gaz naturel 22000 BTU

Williams à évacuation directe gravité four 2203822 gaz naturel 22000 BTU

Article nº : WBB2043955