Prix : 51,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wolo® Disc Horn Set 5 » / 12-Volt - 308-2 T
Poids &Dimensions
- Largeur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
- Longueur 3-1/5 po (8,13 cm)
- Hauteur 10-3/4 po (27,31 cm)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage Boulonné et câblé
- Description Sonic Blast 5' Disc Horn Set 12 Volts
- Assemblage requis Non
- Type Électroniques
- Décibels de puissance 117
- Volts de puissance 12 V
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Matériau Métal
- Style Corne
- Décibels 117
- hertz 335/400 Hz
- Numéro de référence du fabricant 308-2 T
- Couleur Rouge et noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Torin Jacks ciseaux Jack, 1,5 Ton - T10152
Article nº : B1580045
Pas encore évalué
89,95 $
Wolo® Disc Horn Set 5" / 12-Volt - 308-2T
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires