Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette unité de comptoir distribue 6 oz à 44 oz les tasses de papier, de plastique ou de mousse avec des diamètres de jante allant de 2-5/8"- 4-3/4". Mécanisme d’ajustement de fonctionnalités le EZ-Twist simple et rapide, une exclusivité Dispense-Rite®. Construction soudée renforcée et finition époxy durable fournissent une fiabilité à long terme. 6-1/4" W x 20" D x 29-3/4 « H globale.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Largeur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Diamètre de la jante/du couvercle -2-5/8 4-3/4""
- Hauteur 29-3/4 po (75,57 cm)
Détails du produit
- Marque Dispenser-Rite
- Quantité par paquet 1
- Description Distributeur de tasses à Rack métallique Vertical 5 article
- Matériau Fil de poudre enduite
- Taille de la tasse / couvercle 6 à 46 oz.
- Numéro de référence du fabricant WR-CT-5
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Fabricant limité de 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Distributeur de tasses à crémaillère Dispense-Rite® 5 Section métallique Vertical
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit