Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre distributeur de tasses à plus populaire. C’est un modèle unique qui offre une flexibilité totale distribution. Cet appareil est conçu pour accueillir une variété de 8 oz oz 44 papier, gobelets en plastique ou en mousse avec des diamètres de jante s’étendant dans la taille de 3"- 4-5/8". Le modèle nécessite un 5-1/4" trou découpé. Ce modèle comprend deux ressorts de compression et travaillera de concert avec toutes les tasses à l’horizontale, inclinée ou verticale montage demande. Distributeur a une longueur standard sous le comptoir de 22". Distributeurs de coupe série ADJ disposent d’une construction en acier inoxydable de qualité. Tous les modèles sont NSF énuméré. 5-1/4" diamètre x 22"H globale.
Poids &Dimensions
- Diamètre 5-1/4 po (13,34 cm)
- Diamètre de la jante/du couvercle -3-4/5" 8"
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Description Distributeur au comptoir - printemps 2
- Mécanisme de distribution Clip de réglage
- Nombre de distributeurs 1
- Marque Dispenser-Rite
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Taille de la tasse / couvercle 8 44 oz.
- Numéro de référence du fabricant ADJ-2
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Fabricant limité de 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dispenser-Rite au comptoir distributeur SS, toutes les tailles, 22" L - ADJ-2
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit