Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Bel-Art

Référence :WBB1115306

Référence fabricant : H11850-0000

Carafe distributrice Bel-Art 118500000, PEHD, 20 litres, 25 cm x 25 cm x 38 cm, 1 unité

Description du produit
Utilisez ce bidon de 20 litres (5 gallons) avec graduations moulées (en gallons) pour stocker et distribuer des solutions courantes, y compris des nettoyants d'entretien, de l'eau déminéralisée/distillée ou d'autres liquides aqueux.

Caractéristiques:
  • Capacité : 20 litres (5 gallons)
  • Robinet en PEBD fileté et muni d'un joint, dépassant de 125 mm du pichet ; doté d'une tige de 35 mm de long pour la distribution.
  • L'ouverture supérieure a un diamètre intérieur de 70 mm pour un remplissage rapide.
  • Poignée intégrée (45 mm de hauteur) pour un transport aisé
  • Fabriqué en PEHD résistant et léger
  • Dimensions : 25 cm x 25 cm x 38 cm (hauteur)
PRIX
$139.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur9-7/8 po
Largeur9-7/8 po
Hauteur15 po

Détails du produit

Capacité20L
MatérielPEHD
Quantité par paquet1
DescriptionPichet distributeur
CouleurNaturel
Référence fabricantH 11850118500000
MarqueBel-Art