Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Scilogex

Référence :WBB807502

Référence fabricant : 73110003

Distributeur de flacon SCILOGEX DispensMate Plus, 73110003, filetage 45 mm, 2,5-25 ml

Description du produit
Les doseurs Scilogex DispensMate sont idéaux pour un dosage sûr, précis et exact des bases, des solutions salines, des acides et de certains solvants organiques. Disponibles en quatre volumes réglables, de 0,5 ml à 50 ml, ils sont fournis avec cinq adaptateurs compatibles avec les flacons de réactifs les plus courants.

Caractéristiques:
  • Entièrement autoclavable
  • Quatre tailles couvrent la plage de volume de 0,5 à 50 ml.
  • Réglage du volume rapide et précis
  • Le bouchon anti-goutte empêche les déversements accidentels
  • Facile à nettoyer et à entretenir, outil fourni
  • Résistance chimique aux liquides et acides les plus agressifs
  • Les distributeurs sont fournis avec des adaptateurs (GL25, GL28, GL32, GL38 et S40 mm) compatibles avec tous les flacons de laboratoire courants.
  • Garantie limitée d'un an
Remarque : Bouteille autoclavable en option, vendue séparément.

PRIX
$455.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Volume2,5-25 ml
Incréments0,5 ml 4G

Détails du produit

TypeMicropipettes (monocanal)
Volume mL2,5-25 ml
Précision<±% 0.1
Gradation0.5
CouleurGris
Précision<±% 0.5 °F
Graduation0.5 ml
MatérielPTFE, FEP, BSG, PP
DescriptionDistributeur à bouchon DispensMate Plus
Gamme de volume2,5-25 ml
Quantité par paquet1
Référence fabricant73110003
MarqueScilogex

Garantie

Garantie1 année