Prix : 19 405,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Garantie
Vollrath, Vitrine, 40889, 60" Verre cube, Réfrigéré
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les portes coulissantes avant permettent un accès facile aux produits alimentaires, un nettoyage plus facile
- Les ventilateurs doubles font circuler l'air tout au long de l'unité pour assurer un contrôle uniforme de la température
- Les bandes d'éclairage intérieures situées à la fois en haut de l'armoire et sous les étagères créent un affichage alimentaire optimal dans toute l'armoire
- Garantie de trois ans sur compresseur
Poids &Dimensions
- Profondeur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Largeur 59 in (149,86 cm)
- Dimensions 59 x 21 1/4 x 37 po
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
-
Description
60 pouces cubed Verre Réfrigéré Cabinet d'affichage
- Nombre de tablettes 1
- Puissances en chevaux 3/8 HP
- Ampérage 6 A
- Type Vitrine
- Watts 725 W
- Marque Vollrath Vollrath
- Matériau Verre
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant 40889
- Couleur Noir
- Type de dégivrage Manuelle
Conformité et certifications
- Certifications États-Unis - Canada/ETL Assainissement
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Garantie
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Vollrath® Display Case, 40889, 60 » Verre en cubes, Réfrigéré
19405,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Garantie