Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Claire écran dôme couvre protéger la fraîcheur des pâtisseries, pains et desserts. En polycarbonate Camwear pratiquement indestructible dispose le look haut de gamme du verre. Ouvertures sur le côté ou à la fin fournissent un accès rapide et facile au contenu sans enlever le couvercle.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Longueur 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Cambro
- Description Couvercle en dôme
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant DD1826CW135
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
cambro DD1826CW135 - dôme écran 18 "x 26", claire
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit