Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Amovible peel & bâton soutenu par ruban adhésif polypropylène détenteurs ont intégré protection antimicrobienne. La technologie antimicrobienne permet d’éviter la croissance de tache causant des bactéries, levures, moisissures et champignons. Fixer aux murs, portes, etc. pour afficher des listes de téléphone, horaires et plus encore. Adhésif enlevable ne mar des surfaces délicates. Chute-avant permet un chargement facile. Détient des documents de 8-1/2 » x 11 ». Sans Triclosan. Chaque pack comprend 10 poches. 12 packs par set.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-5/8 po (24,45 cm)
- Largeur 1/8 en
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Poids 0,44 lbs (.2 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 120/paquet
- Marque C-Line produits
- Description Afficher les poches avec Protection antimicrobienne
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 36911
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ciseaux en acier inoxydable Westcott® Contract, 8 po, noir, qté par paquet : 12
Article nº : B1141683
Pas encore évalué
47,52 $
Poches d’affichage des produits C-Line, 8-1/2 » x 11 », 10 poches/pack, 12 packs/ensemble
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires