10,25 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 123,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Commercial / industriel de fibre de verre filtres jetables pour Applications intensives de léger à moyen.
Construction durable pour tous les types d’applications industrielles et commerciales Média de filtre verre ou poly densité progressive Cadre robuste et coins pour plus de solidité et de durabilité Respectueuses de l’environnement Tailles spéciales disponibles Facile à installer
Supports en fibre de verre - Les jetables C&I standard sont construits avec des fibres de verre de haute qualité progressivement denses. Du côté entrée d’air est composé de fibres grossières ouvertes, tandis que du côté de sortie d’air est composé de fibres plus serrés. Cette configuration de médias double densité permet pour chargement de bonne profondeur et de la pleine utilisation de la masse filtrante. Chaque fibre est enduit d’un adhésif non migratrice pour améliorer les performances du filtre.
Cadre monobloc robuste - Le Koch C&I Disposable utilise un cadre en carton artisanal monobloc résistant à l’humidité pour plus de résistance et de facilité d’installation. L’imbrication d’onglet coin de la Koch C & je filtre donne plus de solidité et de durabilité. Aucune prise en charge supplémentaire de métal il faut faire le filtre plus respectueux.
Scellant spécialisé - Un scellant thermoplastique est utilisé pour coller le média filtrant au cadre sur les côtés amont et aval du filtre. Ce bond élimine toute déviation de l’air et contribue à assurer la rigidité au filtre.
Supports en fibre de verre - Les jetables C&I standard sont construits avec des fibres de verre de haute qualité progressivement denses. Du côté entrée d’air est composé de fibres grossières ouvertes, tandis que du côté de sortie d’air est composé de fibres plus serrés. Cette configuration de médias double densité permet pour chargement de bonne profondeur et de la pleine utilisation de la masse filtrante. Chaque fibre est enduit d’un adhésif non migratrice pour améliorer les performances du filtre.
Cadre monobloc robuste - Le Koch C&I Disposable utilise un cadre en carton artisanal monobloc résistant à l’humidité pour plus de résistance et de facilité d’installation. L’imbrication d’onglet coin de la Koch C & je filtre donne plus de solidité et de durabilité. Aucune prise en charge supplémentaire de métal il faut faire le filtre plus respectueux.
Scellant spécialisé - Un scellant thermoplastique est utilisé pour coller le média filtrant au cadre sur les côtés amont et aval du filtre. Ce bond élimine toute déviation de l’air et contribue à assurer la rigidité au filtre.
Poids &Dimensions
- Hauteur nominale 25 in (63,5 cm)
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Résistez à L’In. W.G. 300 FPM 0,07
- Largeur nominale 14 in (35,56 cm)
- Profondeur nominale 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 25 in (63,5 cm)
- Taille nominale 14 x 25 x 2 po
Détails du produit
- Type de média Fibre de verre
- Pourcentage moyen d’arrestation 65 - 70 %
- Cadre Résistant à l’humidité Craft Board
- MERV 5
- Pour une utilisation avec Légère à moyenne capacité
- Quantité par paquet 12
- Marque Koch
- Numéro de référence du fabricant 276 140-250
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre Koch Filtre™ jetable en fibre de verre, 14 x 25 x 2 », qté par paquet : 12
10,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit