Combinaison jetable en polypropylène, poignets et chevilles élastiques, blanche, grande taille, 25 unités par carton
Ces combinaisons en polypropylène offrent une protection efficace et économique contre les particules sèches telles que la poussière, la saleté et les débris, dans divers environnements comme les hôpitaux, les usines agroalimentaires et les applications industrielles générales. Les poignets et les chevilles élastiques assurent une protection complète du corps, les rendant à la fois fonctionnelles et confortables pour les environnements non dangereux. Leur conception légère et respirante garantit le confort de l'utilisateur même lors de longues journées de travail. Conformes au contact alimentaire. Couleur : blanc. Taille : L. Conditionnement : 25 combinaisons par carton. Longueur d'entrejambe : 74 cm (29 pouces).
Global Industrial
Référence :WB708186L
Global Industrial Combinaison jetable en polypropylène, poignets et chevilles élastiques, blanche, grande taille, 25 unités par boîte
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$76.95était $189.95
Économisez $113.00 (59%)
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
| Longueur | 66 po |
| Largeur | 25 po |
| Taille | L |
| Poids du tissu | 40g |
| Longueur d'entrejambe | 29" |
| Convient à la taille | 50 |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Combinaison jetable |
| Couleur | Blanc |
| Poignets | Élastique |
| Type de couture | Triple couture |
| chevilles | Élastique |
| Style | KC-PP-40G-CVL-E |
| Type de fermeture | Fermeture éclair sur le devant |
| Matériel | polypropylène |
| Usage | Poussières sèches non dangereuses |
| Description | Combinaison en polypropylène |
| Quantité par paquet | 25 |
| Référence fabricant | 708186L |
| Utilisation principale | Non dangereux |
| Marque | Global Industrial |